三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
アタッチメント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46072433
品番
FPG-812
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。
用途に合わせてお選び下さい。
寸法D1(Φmm)
12
寸法L(mm)
80
寸法l(mm)
40
寸法T(mm)
4
寸法E(mm)
5
寸法Q(mm)
30
寸法W(mm)
3.2
質量(g)
18