三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
アタッチメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46072442
品番
FPG-813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。
用途に合わせてお選び下さい。
寸法D1(Φmm)
12
寸法L(mm)
80
寸法l(mm)
40
寸法T(mm)
4
寸法E(mm)
5
質量(g)
18
寸法M(Φ)
4-M3
寸法P(mm)
10