三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46072451
品番
FPG-821
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。
用途に合わせてお選び下さい。
寸法D1(Φmm)
12
寸法L(mm)
45
寸法l(mm)
40
寸法T(mm)
5
質量(g)
21
寸法M(Φ)
1/4-20UNC
寸法B(mm)
6