三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
アタッチメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46072476
品番
FPG-841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。
用途に合わせてお選び下さい。
寸法D1(Φmm)
12
寸法L(mm)
63
寸法l(mm)
60
寸法T(mm)
3
寸法E(mm)
6
寸法Q(mm)
25
寸法W(mm)
3.2
質量(g)
25
寸法B(mm)
12
寸法A(mm)
70