※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46073876
品番
BC13-007B
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
色
ブラック
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
37
寸法H(mm)
11
寸法W(mm)
24
寸法D2(Φmm)
13
締付ねじ
M5
耐荷重(N)
94
寸法R(mm)
15
用途
アルミフレームなどに。
寸法E(mm)
22