※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46073912
品番
BC06-006B
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
色
ブラック
寸法d2(Φmm)
6
寸法E(mm)
26
寸法Y(mm)
17
寸法N(mm)
6
寸法S(mm)
20
寸法2-Φ(mm)
Φ3.5キリ
締付ねじ
M3
寸法R(mm)
7