※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46073937
品番
BC10-006B
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
色
ブラック
寸法d2(Φmm)
10
寸法E(mm)
34
寸法Y(mm)
20
寸法N(mm)
8
寸法S(mm)
25
寸法2-Φ(mm)
M3ザグリ
締付ねじ
M4
寸法R(mm)
9