※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
マルパイジョン ネジストッパータイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右締め
注文コード
46074131
品番
HL101ST
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途
カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
仕様
右締め
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
寸法H(mm)
32
寸法F(mm)
24
寸法E(mm)
21
寸法D1(Φmm)
24
寸法D2(Φmm)
30
寸法P(mm)
25
寸法D3(Φmm)
28
寸法d1(Φmm)
19.1
寸法d2(Φmm)
25.1
ねじ寸法M
M5
寸法D4(Φmm)
37
耐荷重N(kgf)
18.5(1.9)
ねじサイズ
2-M5(パイプねじ)