※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
丸パイプ 目盛りなし
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
6
全長(mm)
300
注文コード
46074752
品番
SS0605-300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
300
肉厚(mm)
0.5
外径公差(mm)
0〜-0.03
外径(mm)
6