三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
丸パイプ 目盛りなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
8
全長(mm)
100
注文コード
46074786
品番
SS0808-100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
肉厚(mm)
0.8
外径公差(mm)
0〜-0.03
外径(mm)
8