丸パイプ 目盛りなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8 全長(mm)200 注文コード46074804 品番SS0808-200L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は外径・全長など70種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 肉厚(mm)0.8 外径公差(mm)0〜-0.03 外径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする