画像準備中

キャップE(PVC)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ボルト径M10 注文コード46079984 品番HLEP10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35
この商品は適合ボルト径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ボルトナット部のカバー用にも使用できます。
安全対策や錆防止としても使用できます。

寸法S(mm)16 寸法h1(mm)8.7 寸法h2(mm)19 適合ボルト径M10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46079984 HLEP10 75897841 HLEP10-P キャップE(PVC) 岩田製作所 キャップE(PVC) 岩田製作所 1個 58 税込64 内容量が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75897841
2025-10-13
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

スタビライザーリンク固定ナットの防錆目的で使用。他社製の商品は外れてしまうことが多かったが、この商品はとても精度が良く隙間なく装着できた。

対象商品:
75897857
2021-09-18
用途:
開閉器の端子接続部分(ボルト接続)

開閉器の端子部分の端子カバーのないところで感電の危険性を軽減するために取り付けました。

対象商品:
75897857
2021-03-17
用途:
発電機設置工事
ベガ・サーキットプランニング 様 (建設業・工事業)

M12のナット締め部が人体に触れそうな部分に使用した。M12ナットの大きさにフィットしていい具合である。
上部からのボルトであったが、微妙な締付具合から墜落することもないようである。
念を入れるなら、内部に接着材を付けて付ければ万全である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする