ヘルメット ABS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46084099 品番ST#01230-JZV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。
機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい!
機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!
機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。
対応頭囲:53〜63cm
素材:ABS

仕様飛来落下・墜落保護 (本体)白、(ひさし)スモーク 質量(g)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46084099
2025-11-21
用途:
花火打上
その他業種

前回購入しての再購入
軽くでスリムでヘッドライト装着必須の
現場向きです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする