ニトリル背抜き手袋 MagneX538

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46084476 品番 538-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しました。
摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しました。
コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15 ゲージの組み合わせが、抜群のフィット感を生み出しています。
ナイロンとポリウレタン弾性糸の15 ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、指先の細かな作業にも適しています。
コーティング部分は2 層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。
従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しています。
菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOC フリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」です。
世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しています。

用途
運送、物流倉庫作業
組立作業、設備、機械操作、メンテナンス
土木建築、農業、園芸など
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.2 ブルー/ブルー サイズ10/XL 質量(g)67.2 適合規格食品衛生法 全長(cm)27 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)19.6 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする