つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
ヘリア腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46084555
品番
731-A
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥559
¥
359
バスケットに入れる
足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-
仕様
安全ピン付、ヒモ付
材質
ヘリア製合成皮革
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
90X390
表示内容
足場点検者
入数
1本