※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
0259.500T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46086766
品番
0259.500T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
125AC/DC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)
対応