OP-141 おにぎり1個

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード46087136 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
材質OPS 総高さ(mm)40 外寸法(mm)122×103×14+32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46087136
2025-11-15
用途:
おにぎりのテイクアウト用
cafe de ふぅ 様 (飲食業)

ケースが自立するので、棚に置くのにもちょうどいい感じです。

対象商品:
46087136
2025-09-11
用途:
おにぎり販売時
想結 様 (飲食業)

見た目、使いやすさ、値段、全て良いです。
常に買わせていただいてます。

2023-12-06
用途:
おにぎり販売
コンブチャと醗酵のアトリエ meme 様 (飲食業)

入れやすい。持ち帰りに便利。安価。
温めは出来ませんが見た目も良くオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする