LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
0298100.ZXEH
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46087633
品番
0298100.ZXEH
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
100
遮断電流(A)
2000(@32VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)
対応