短冊

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ270×55mm 注文コード46089979 品番水引仏前
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

のし紙の略式として使用されます。

材質上質78g サイズ270×55mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70131215
2022-08-19
用途:
商品に貼り付けます
福美農園 様 (農・林・水産業)

なかなか、お店ではみつからなかったので、購入出来て良かったです。

対象商品:
70131215
2020-05-28
用途:
進物用短冊として
三浦佛壇店 様

進物商品に貼る短冊として購入。幅が55mmとやや広めなので、インクジェットプリンターでそのまま印刷できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする