MASTERTOOL
MASTERTOOLの ペンチ/プライヤ/ニッパー
MASTERTOOLの プライヤ
MASTERTOOLの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46092404
品番
MWP-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。
ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。
作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造
用途
三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。
先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。
全長(mm)
240
質量(g)
213
六角対辺(mm)
5-50対応
パイプ径(Φmm)
6-51
先端厚さ(mm)
6.8