MASTERTOOL
MASTERTOOLの 水道・空調配管用工具
MASTERTOOLの 配管カッター
MASTERTOOLの 塩ビパイプカッター
エンビカッタ48替刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46092429
品番
MP048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途
MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)
全長(mm)
95
品番
【本体】MP48・MP48G・MP48GBG
質量(g)
52
タイプ
切れ味重視モデル
切断径(mm)
【外径】48
切断荷重(kg)
約20