MASTERTOOL
MASTERTOOLの 水道・空調配管用工具
MASTERTOOLの 配管カッター
MASTERTOOLの 塩ビパイプカッター
エンビカッタ38替刃 強力刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46092438
品番
MP038G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途
MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)
全長(mm)
85
品番
【本体】MP38・MP38G・MP38BG
質量(g)
45
タイプ
耐久性重視モデル
切断径(mm)
【外径】38
切断荷重(kg)
約20