MASTERTOOL
MASTERTOOLの 水道・空調配管用工具
MASTERTOOLの 配管カッター
MASTERTOOLの 塩ビパイプカッター
エンビカッタ63替刃 強力刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46092465
品番
MP063G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途
MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
全長(mm)
140
品番
【本体】MP63・MP63G・MP63GBG
質量(g)
137
タイプ
耐久性重視モデル
切断径(mm)
【外径】63
切断荷重(kg)
約20