用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0〜3号)
仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130
全長(mm)229
色ホワイト
品番【替刃】MP048G
質量(g)308
タイプ耐久性重視モデル
切断能力硬質塩化ビニル管(0〜VP40)/HIVP管(0〜HIVP40)/HT管(0〜HI40)/保温材付管(0〜Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0〜Φ48mm)/ポリブデン管(0〜Φ48mm)/電線保護管(0〜VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0〜HIVE42)/ガス管(0〜PE42)/一般用ポリエチレン管(0〜PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0〜Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0〜Φ48mm)
切断径(mm)【外径】48
切断荷重(kg)約25