マーベル
マーベルの 工具箱/腰袋/工具差し
マーベルの 工具差し
マーベルの ハンマー用 工具差し
ハンマーホルダー 1穴
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46092526
品番
MDP-301A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミ合金製で超軽量型です。
耐荷重は約2KGです。
落下防止用コードなどを取付けることが出来る穴が上下にあります。
用途
ハンマーなどの工具用ホルダーとして。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
105×55×57
質量(g)
約40
タイプ
1穴タイプ
ベルト幅(mm)
60
耐荷重(kg)
約2
塗装
硬質アルマイト塗装