3/22より値下げ!現場を応援

MDP-303A ハンマーホルダー 3穴 マーベル 46092544 MDP-303A ハンマーホルダー 3穴 マーベル 46092544 MDP-303A ハンマーホルダー 3穴 マーベル 46092544 MDP-303A ハンマーホルダー 3穴 マーベル 46092544 MDP-303A ハンマーホルダー 3穴 マーベル 46092544

ハンマーホルダー 3穴

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46092544 品番MDP-303A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) 値下げ
1,798

アルミ合金製で超軽量型です。
耐荷重は約2KGです。
落下防止用コードなどを取付けることが出来る穴が上下にあります。

用途ハンマーなどの工具用ホルダーとして。 材質アルミ合金 寸法(mm)105×95×82 質量(g)約50 タイプ3穴タイプ ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)約2 塗装硬質アルマイト塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする