LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
0508.315MXP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46093644
品番
0508.315MXP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000AC/DC
定格電流(A)
0.315
遮断電流(A)
10000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応