ナブテスコ
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-81
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
適合モーター
MINAS MDMA752S1_
MINAS MDMA752S1_
MINAS MDMA752S1_
Σ-Ⅴ SGMGV-1AA
Σ-Ⅴ SGMGV-1AD
Σ-7 SGM7G-1AA*A21
Σ-Ⅱ SGMDH-40A_A_B
MR J2 HA-LFS11K2(B)
MR J2 HA-LFS11K24(B)
MR J2 HA-LFS601(B)
MR J2 HA-LFS6014(B)
MR J2 HA-LFS701M(B)
MR J2 HA-LFS701M4(B)
MR J2 HA-LFS702
MR J3 HA-LP11K2(B)
MR J3 HA-LP11K24(B)
MR J3 HA-LP601(B)
MR J3 HA-LP6014(B)
MR J3 HA-LP701M(B)
MR J3 HA-LP701M4(B)
MR J3 HA-LP702
1FT5 102-0SF71-1
1FT5 104-0AA71-1
1FT5 104-0AC71-1
1FT5 104-0SF71-1
1FT5 106-0AA71-1
1FT5 106-0AC71-1
1FT5 106-0SF71-1
1FT5 108-0AA71-1
1FT5 108-0AC71-1
1FT6 105-8AB7_
1FT6 105-8AC7_
1FT6 105-8SC7_
1FT6 105-8SF7_
1FT6 105-8WC7_
1FT6 105-8WF7_
1FT6 108-8AB7_
1FT6 108-8AC7_
1FT6 108-8SC7_
P1 0B18550MXS
ECMA-F11855_3
ECMA-F11875_3
ECMA-L11855_S
MINAS MDMA752P1_
MINAS MGMA452P1_
MINAS MGMA452S1_
MINAS MGMA602P1_
MINAS MGMA602S1_
MINAS MHMA752P1_
MINAS MHMA752S1_
Σ-Ⅱ SGMGH-40A_B
Σ-Ⅱ SGMGH-55A_A
Σ-Ⅱ SGMGH-55A_B
Σ-Ⅱ SGMGH-75A_A
Σ-Ⅴ SGMGV-55A
Σ-Ⅴ SGMGV-55D
Σ-Ⅴ SGMGV-75A
Σ-Ⅴ SGMGV-75D
Σ-7 SGM7G-55A*A21
Σ-7 SGM7G-75A*A21
P6 0B18550RXS
P6 0B18750RXS
Q1 AA18750H
Q2 AA18550H
Q2 AA18550R
Q2 AA18750L
Q4 AA1811KB
α40/2000+FAN
αM40/3000+FAN
α40/3000i+FAN
α50/3000HVis+FAN
α50/3000is+FAN
MR J2 HC-SFS702(B)
MR J2 HC-SFS7024(B)
MR J3 HF-SP421(B)
MR J3 HF-SP702(B)
MR J3 HF-SP7024(B)
MR J4 HG-SR421(B)
MR J4 HG-SR702(B)
全77種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46094248
品番
RDS-320E-81-G5-JC-ZZ
参考基準価格(税別)
¥383,400
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比
81
出力(kW)
7.03
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
15
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
3136
許容モーメント(N・m)
7056
適合モーター
MINAS MDMA752S1_
バックラッシ(arc.min.)
1未満
ロストモーション(arc.min.)
1未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
980
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
4900
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません