LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
0FLU.440T
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46094256
品番
0FLU.440T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000AC/DC
定格電流(A)
0.44
遮断電流(A)
10000(@1000AC/DC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.31×34.925
RoHS指令(10物質対応)
対応