LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
0KLK001.T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46094466
品番
0KLK001.T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC/600DC
定格電流(A)
1
遮断電流(A)
5000(@500VDC)/10000(@600VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.31×38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応