LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
0KLK005.T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46094493
品番
0KLK005.T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC/600DC
定格電流(A)
5
遮断電流(A)
5000(@500VDC)/10000(@600VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.31×38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応