精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-66

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
適合モーター1FT6 105-8WC7_
1FT6 105-8WC7_
Σ-Ⅴ SGMGV-1AA
Σ-Ⅴ SGMGV-1AD
Σ-7 SGM7G-1AA*A21
Σ-Ⅱ SGMDH-40A_A_B
MR J2 HA-LFS11K2(B)
MR J2 HA-LFS11K24(B)
MR J2 HA-LFS601(B)
MR J2 HA-LFS6014(B)
MR J2 HA-LFS701M(B)
MR J2 HA-LFS701M4(B)
MR J3 HA-LP11K2(B)
MR J3 HA-LP11K24(B)
MR J3 HA-LP601(B)
MR J3 HA-LP6014(B)
MR J3 HA-LP701M(B)
MR J3 HA-LP701M4(B)
1FT5 104-0AA71-1
1FT5 104-0SF71-1
1FT5 106-0AA71-1
1FT5 106-0SF71-1
1FT5 108-0AA71-1
1FT5 108-0AC71-1
1FT6 105-8AB7_
1FT6 105-8SC7_
1FT6 105-8SF7_
1FT6 105-8WF7_
1FT6 108-8AB7_
1FT6 108-8AC7_
1FT6 108-8SC7_
1FT6 108-8WB7_
1FT6 108-8WC7_
1FT6 108-8WF7_
ECMA-F11875_3
MINAS MDMA752P1_
MINAS MDMA752S1_
MINAS MGMA452P1_
MINAS MGMA452S1_
MINAS MGMA602P1_
MINAS MGMA602S1_
MINAS MHMA752P1_
MINAS MHMA752S1_
Σ-Ⅱ SGMGH-55A_B
Σ-Ⅱ SGMGH-75A_A
Σ-Ⅴ SGMGV-75A
Σ-Ⅴ SGMGV-75D
Σ-7 SGM7G-75A*A21
P6 0B18750RXS
Q1 AA18750H
Q2 AA18750L
Q4 AA1811KB
αM40/3000+FAN
α40/3000i+FAN
α50/3000HVis+FAN
α50/3000is+FAN
MR J3 HF-SP421(B)
MR J4 HG-SR421(B)
内容量1台注文コード46094853品番RDS-320E-66-G5-JD-4C
参考基準価格(税別)¥383,400販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比66出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056適合モーター1FT6 105-8WC7_バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする