LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
FHAC0001ZXJG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46098158
品番
FHAC0001ZXJG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
定格電圧(V)
32AC/DC
定格電流(A)
20
リード線
有
RoHS指令(10物質対応)
対応