LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
LPHV0001Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46098772
品番
LPHV0001Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
30
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応