LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
MAHC0001ZXJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46098946
品番
MAHC0001ZXJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
60
リード線
有
RoHS指令(10物質対応)
対応