※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の 位置決め部品
岩田製作所の ストッパーボルト、ストッパーブロック
セットベース(セリボルトタイプ) PD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
12
注文コード
46099602
品番
BPD05N12Z
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
6
寸法E(mm)
7
寸法H(mm)
14
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
M5×P0.8
寸法P(mm)
15
材質
鉄(SS400)/黒染め
質量(g)
49
ボルト径
M5
取付ボルト
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード