※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の 位置決め部品
岩田製作所の ストッパーボルト、ストッパーブロック
セットベース(セリボルトタイプ) PF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46099733
品番
BPF04N33Z
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
6
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
12
寸法L(mm)
38
寸法M(mm)
M4×P0.7
寸法P(mm)
23
寸法R1(mm)
3
寸法R2(mm)
10
材質
鉄(S25C)/黒染め
質量(g)
61
ボルト径
M4
取付ボルト
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード