※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の 位置決め部品
岩田製作所の ストッパーボルト、ストッパーブロック
セットベース(セリボルトタイプ) PF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46099751
品番
BPF06N43Z
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
8
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
M6×P1.0
寸法P(mm)
30
寸法R1(mm)
4
寸法R2(mm)
15
材質
鉄(S25C)/黒染め
質量(g)
140
ボルト径
M6
取付ボルト
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード