※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の 位置決め部品
岩田製作所の ストッパーボルト、ストッパーブロック
セットベース(セリボルトタイプ) PF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46099776
品番
BPF10N65Z
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
13
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
26
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
75
寸法M(mm)
M10×P1.5
寸法P(mm)
43
寸法R1(mm)
6
寸法R2(mm)
20
材質
鉄(S25C)/黒染め
質量(g)
538
ボルト径
M10
取付ボルト
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード