曜日別特売
BLA04D12S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099785

※代表画像

BLA04D12S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099785
BLA04D12S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099785
BLA04D12S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099785

セットベース(押し引きタイプ) LA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)12注文コード46099785品番BLA04D12S
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)12寸法B(mm)6寸法D(mm)6.8寸法F(mm)1寸法G(mm)1.5寸法H(mm)23寸法J(mm)11寸法K(mm)C3寸法L(mm)22寸法N(mm)4.2寸法P(mm)12寸法Q(mm)11寸法T(mm)6材質ベースカラー/SUS303材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)23ボルト径M4取付ボルトM3材質(スラストワッシャ)SUS304(窒化処理)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする