曜日別特売
BLA05D13S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099803

※代表画像

BLA05D13S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099803
BLA05D13S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099803
BLA05D13S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099803

セットベース(押し引きタイプ) LA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)13注文コード46099803品番BLA05D13S
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)13寸法B(mm)6寸法D(mm)8寸法F(mm)1寸法G(mm)1.5寸法H(mm)25寸法J(mm)14寸法K(mm)C3寸法L(mm)25寸法N(mm)5.2寸法P(mm)14寸法Q(mm)12寸法T(mm)9材質ベースカラー/SUS303材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)40ボルト径M5取付ボルトM4材質(スラストワッシャ)SUS304(窒化処理)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする