※代表画像

BLA06D14S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099821 BLA06D14S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099821 BLA06D14S セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099821

セットベース(押し引きタイプ) LA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)14 注文コード46099821 品番BLA06D14S
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)14 寸法B(mm)7 寸法D(mm)9.2 寸法F(mm)1 寸法G(mm)2 寸法H(mm)28 寸法J(mm)15 寸法K(mm)C4 寸法L(mm)32 寸法N(mm)6.2 寸法P(mm)18 寸法Q(mm)13 寸法T(mm)9 材質ベースカラー/SUS303 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)55 ボルト径M6 取付ボルトM5 材質(スラストワッシャ)SUS304(窒化処理) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする