BLA06D14Z セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099837

※代表画像

BLA06D14Z セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099837
BLA06D14Z セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099837
BLA06D14Z セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 46099837

セットベース(押し引きタイプ) LA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)14注文コード46099837品番BLA06D14Z
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)14寸法B(mm)7寸法D(mm)9.2寸法F(mm)1寸法G(mm)2寸法H(mm)28寸法J(mm)15寸法K(mm)C4寸法L(mm)32寸法N(mm)6.2寸法P(mm)18寸法Q(mm)13寸法T(mm)9材質ベースカラー/S45C-D(黒染め)材質(本体)鉄(SS400)/黒染め質量(g)55ボルト径M6取付ボルトM5材質(スラストワッシャ)含油メタルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする