BLB08D09Z セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所 46099925

※代表画像

BLB08D09Z セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所 46099925
BLB08D09Z セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所 46099925
BLB08D09Z セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所 46099925

セットベース(押し引きタイプ) LB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)9注文コード46099925品番BLB08D09Z
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)9寸法B(mm)9寸法D(mm)12寸法F(mm)1寸法G(mm)2寸法H(mm)18寸法J(mm)24寸法L(mm)43寸法N(mm)8.3寸法P(mm)28寸法Q(mm)16材質ベースカラー/S45C-D(黒染め)材質(本体)鉄(SS400)/黒染め質量(g)76ボルト径M8取付ボルトM6材質(スラストワッシャ)含油メタルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする