※代表画像

BLB10D11Z セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所 46099934 BLB10D11Z セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所 46099934 BLB10D11Z セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所 46099934

セットベース(押し引きタイプ) LB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)11 注文コード46099934 品番BLB10D11Z
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)11 寸法B(mm)11 寸法D(mm)14.5 寸法F(mm)1 寸法G(mm)2.5 寸法H(mm)22 寸法J(mm)29 寸法L(mm)50 寸法N(mm)10.3 寸法P(mm)32 寸法Q(mm)20 材質ベースカラー/S45C-D(黒染め) 材質(本体)鉄(SS400)/黒染め 質量(g)150 ボルト径M10 取付ボルトM8 材質(スラストワッシャ)含油メタル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする