※代表画像

BLC06D14Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099961 BLC06D14Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099961 BLC06D14Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099961

セットベース(押し引きタイプ) LC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46099961 品番 BLC06D14Z
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

材質(スラストワッシャ)含油メタル 材質ベースカラー/S45C-D(黒染め) 材質(本体)鉄(SS400)/黒染め ボルト径M6 寸法L(mm)32 寸法H(mm)28 寸法T(mm)19 寸法A(mm)14 寸法P(mm)18 寸法E(mm)9 寸法S(mm)15 寸法B(mm)7 寸法J(mm)15 寸法G(mm)2 寸法F(mm)1 寸法N(mm)6.2 寸法D(mm)9.2 寸法Q(mm)13 寸法K(mm)C4 取付ボルトM5 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする