※代表画像

BLC08D16Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099977 BLC08D16Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099977 BLC08D16Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099977

セットベース(押し引きタイプ) LC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46099977 品番 BLC08D16Z
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

材質(スラストワッシャ)含油メタル 材質ベースカラー/S45C-D(黒染め) 材質(本体)鉄(SS400)/黒染め ボルト径M8 寸法L(mm)38 寸法H(mm)32 寸法T(mm)22 寸法A(mm)16 寸法P(mm)22 寸法E(mm)12 寸法S(mm)18 寸法B(mm)8 寸法J(mm)18 寸法G(mm)2 寸法F(mm)1 寸法N(mm)8.3 寸法D(mm)12 寸法Q(mm)16 寸法K(mm)C4 取付ボルトM6 質量(g)122 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする