※代表画像

BCA04N12S セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46099995 BCA04N12S セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46099995 BCA04N12S セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46099995

セットベース(複合タイプ) CA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)12 注文コード46099995 品番BCA04N12S
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。
ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)12 寸法B(mm)6 寸法D(mm)6.8 寸法F(mm)1 寸法G(mm)1.5 寸法H(mm)23 寸法J(mm)11 寸法K(mm)C3 寸法L(mm)22 寸法M(mm)M4×P0.7 寸法N(mm)4.2 寸法P(mm)10 寸法Q(mm)11 寸法T(mm)6 材質ベースカラー/SUS303 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)22 ボルト径M4 取付ボルトM3 材質(スラストワッシャ)SUS304(窒化処理) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする