曜日別特売
BCA04N12Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100004

※代表画像

BCA04N12Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100004
BCA04N12Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100004
BCA04N12Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100004

セットベース(複合タイプ) CA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46100004品番BCA04N12Z
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。
ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)12寸法B(mm)6寸法D(mm)6.8寸法F(mm)1寸法G(mm)1.5寸法H(mm)23寸法J(mm)11寸法K(mm)C3寸法L(mm)22寸法M(mm)M4×P0.7寸法N(mm)4.2寸法P(mm)10寸法Q(mm)11寸法T(mm)6材質ベースカラー/S45C-D(黒染め)材質(本体)鉄(SS400)/黒染め質量(g)22ボルト径M4取付ボルトM3材質(スラストワッシャ)含油メタルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする