曜日別特売
BCA06N14S セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100031

※代表画像

BCA06N14S セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100031
BCA06N14S セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100031
BCA06N14S セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100031

セットベース(複合タイプ) CA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46100031品番BCA06N14S
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。
ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)14寸法B(mm)7寸法D(mm)9.2寸法F(mm)1寸法G(mm)2寸法H(mm)28寸法J(mm)15寸法K(mm)C4寸法L(mm)32寸法M(mm)M6×P1.0寸法N(mm)6.2寸法P(mm)18寸法Q(mm)13寸法T(mm)9材質ベースカラー/SUS303材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)54ボルト径M6取付ボルトM5材質(スラストワッシャ)SUS304(窒化処理)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする